Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Verschlussspanner für Zugspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-851.1-160-T3-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     851.1-160-T3-NI
EAN/GTIN:
     4045525386969
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner vertikal
Der Zugbügel der Edelstahl-Verschlussspanner GN 851.1 kann innerhalb des Hubweges justiert werden. In Spannstellung steht der Zugbügel senkrecht zum Spannarm und zur Befestigungsebene des Edelstahl-Verschlussspanners. Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.1 weitere Ausführungen angeboten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Größe:
160
Form:
T3 - mit Zugbügel, mit Gegenhalter
FH in N Haltekraft:
1600
a1:
5
a2:
25
b1:
26
b2:
35
b3:
21
b4:
25.5
b5:
14
d1:
M 4
d2:
4.3
h1 ≈:
37
h2:
10
l1 ≈:
68
l2 min.:
4.5
m1:
22
m2:
6.5
m3:
13
m4:
6.7
m5:
14.3
r ≈ bei w2 = 0:
52
s:
2
w1 Hub:
32
w2 ≈ Verstell- weg:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.103 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
ab € 24,71*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5-NI
ab € 40,55*
Ähnlich
Otto Ganter
852-1700-T2-NI
ab € 121,45*
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3
ab € 12,10*
Ähnlich
Otto Ganter
951.1-M4-21-56-ST
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.