Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugbügel, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-951.1-M4-21-56-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     951.1-M4-21-56-ST
EAN/GTIN:
     4045525386761
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter
Zugbügel, Stahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Gewindedurchmesser d1:
M 4
Breite b:
21
Länge l1:
56
d2:
3.4
l3:
27.5
Größe:
160
GN 851 / GN 851.3 r bei w2 = 0:
35
w2:
11
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.011 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3-NI
ab € 26,18*
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
ab € 24,62*
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2
ab € 11,83*
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3
ab € 12,01*
Ähnlich
Otto Ganter
851.2-160-T4
ab € 12,13*
Ähnlich
Otto Ganter
851.3-160-T6
ab € 16,95*
Ähnlich
Otto Ganter
951.1-M4-21-56-NI
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.