Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Verschlussspanner mit Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-853-160-T5-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     853-160-T5-NI
EAN/GTIN:
     4045525796621
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter
Die Edelstahl-Verschlussspanner GN 853 sind mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt. Außerdem bieten diese Verschlussspanner die Möglichkeit der Einhandbedienung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Größe:
160
Form:
T5 - ohne Zuganker, ohne Gegenhalter
FH in N Haltekraft:
1750
a:
13
b1:
26
b2:
28
b3:
23
b4:
14
b5:
26
b6:
35
b7:
6.8
d1:
M 6
d2:
4.5
d3:
4.5
d4:
5.2
d5:
6
h1 ≈:
27
h2:
20
h3:
20.5
l1 ≈:
103
l2 ≈ Form TG:
55
l3 ≈ Form TT:
55
l4 ≈ Form TU:
54
l5:
28
l6:
30
m1:
19
m2:
16
m3:
16
m4:
14.3
m5:
25.4
s:
2
w Hub:
8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.097 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
ab € 24,71*
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3-NI
ab € 26,23*
Ähnlich
Otto Ganter
852-1700-T2-NI
ab € 121,45*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.