Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/LC, türkis, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/LC, türkis, 2 m
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/LC, türkis, 2 m
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/LC, türkis, 2 m
Artikel-Nr.:
     CM-PV6E53R
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.8702
EAN/GTIN:
     7611990188413
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

ROLINE LWL-Patchkabel in OM3-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in überlegener ROLINE-Qualität.

  • Bei Kabeln mit Fasern der Stärke 50/125μm in der Kategorie OM3 sind bei Gigabit Ethernet Längen von bis zu 900m, bei 10-Gigabit Ethernet bis zu 300m erreichbar
  • Die Kabel sind mit hochwertigen Steckern konfektioniert und erzielen gute Werte bei Einfügedämpfung und Reflexion
  • Alle Kabel werden als Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125μm geliefert
  • Farbe: türkis

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM3
Farbe:
türkis
Länge:
2 m
Anzahl Fasern:
2
Aderaufbau:
Kompaktader
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
50/125µm OM3
Anschlüsse:
LC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC
Kevlar Zugentlastung:
ja
Aussen-Ø Kabel:
2,8x6 mm
Aussenmantel Kabel:
PVC
Kabel LSOH:
nein
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
20.1
Aktuelle Katalogseite:
1.64
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.8700
ab € 8,24*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8701
ab € 9,67*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8708
ab € 18,60*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8706
ab € 24,80*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8707
ab € 30,51*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8703
ab € 12,05*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8705
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.