Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform Ordner-Etiketten L4759-25 61 x 297mm Papier Weiß Permanent haftend 90St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C62937
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4759-25
EAN/GTIN:
     4004182047590
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Die weißen, selbstklebenden Ordner-Etiketten L4759-25 im Format 61 x 297 mm (breit/lang) von AVERY ZWECKFORM kleben dauerhaft sicher auf allen gängigen breiten Standard-Ordnern wie z.B. Leitz, Elba, Falken, Mehle, Bene und Biella. Dank der innovativen ultragrip-Technologie können Sie sich auf einen ultrapräzisen Druckereinzug und absolut staufreien Druckerdurchlauf verlassen. 75 Ordner-Etiketten + 15 EXTRA. Problemloser Druckerdurchlauf für Laser-Drucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Die Ordner-Etiketten sind besonders blickdicht und decken so alte Beschriftungen und Etiketten zuverlässig und sauber ab. Umweltfreundlich, FSC® zertifiziert, chlorfrei gebleicht. Gestalten und bedrucken Sie Ihre Ordner-Etiketten ganz einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten-Vorlagen im Design & Print Online Designer oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker.Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Das Obermaterial dieser chlorfrei gebleichten Etiketten wird zu 100% aus FSC®-zertifiziertem Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt.
Features:
Weiße Papier-Etiketten mit zuverlässiger Klebkraft. 100% blickdicht
Präziser Druckereinzug und garantiert staufrei dank innovativer ultragrip-Technologie
Umweltfreundlich: FSC®-zertifiziertes Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Mehr Inhalt: 5 Blatt EXTRA. Perfekt für breite Ordner/lang (61x297 mm), u.a. Leitz, Elba, Falken, Mehle
Für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker geeignet. Problemloser Druckerdurchlauf auf Laser von TÜV SÜD bestätigt
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Packungsinhalt:
30 Blatt
Geeignet für:
Tintenstrahldrucker + Laserdrucker + Farblaserdrucker + Kopierer + Farbkopierer + Handbesc
Form:
Rechteckig + abgerundete Ecken
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
blickdicht:
Ja
Papierformat:
DIN A4
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
297 mm
Anwendung:
Ordner beschriften + Ordnen + Organisieren + Ablegen
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
61 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
61 x 297 mm
Produkt-Art:
Ordner-Etiketten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 7,23*
€ 10,62*
1 Tag
244
1
€ 5,95*
ab € 7,25*
€ 10,63*
1 Tag
71
1
€ 5,49*
ab € 7,33*
€ 10,67*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 8,53*
€ 12,40*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,63*
€ 13,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
1 Packung enthält 75 Etiketten (ab € 0,11507* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.