Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32027-RPET Rucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D32027-RPET Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA D32027-RPET Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA D32027-RPET Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA D32027-RPET Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA D32027-RPET Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA D32027-RPET Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA D32027-RPET Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA D32027-RPET Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA D32027-RPET Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA D32027-RPET Rucksack Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CM-J97WF66
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32027-RPET
EAN/GTIN:
     7640239421028
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 36 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt, mit lebenslanger Garantie. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Mit einem grosszügigen Stauraum von 19 Litern bietet der Rucksack Eco CORE ausreichend Platz für den täglichen Bedarf. Das mit High-Density Foam (HDF) gepolsterte Notebookfach schützt den Laptop sicher, während das geräumige Hauptfach mit praktischer Unterteilung die Organisation von Dokumenten und Zubehör erleichtert. Die Vordertasche ist speziell für mobiles Zubehör konzipiert, und die Reissverschlusstasche bietet Stauraum für Netzteil und Kabel. Das versteckte Fach für einen GPS-Tracker ermöglicht es, den Rucksack jederzeit im Auge zu behalten, während die Reissverschlusstasche mit RFID-Blocker persönliche Daten vor unbefugtem Zugriff schützt. Für höchsten Tragekomfort sorgen gepolsterte Schultergurte mit reflektierenden Elementen für bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Das ergonomisch gepolsterte Rückenteil sorgt auch bei längerem Tragen für angenehmen Komfort. Die praktischen, platzsparenden Seitentaschen bieten zusätzlichen Stauraum für Regenschirm oder Trinkflasche und das wasserabweisende Material schützt Rucksack und Inhalt bei unerwarteten Wetterumschwüngen. Der Eco CORE Rucksack vereint Stil, Funktionalität und Umweltbewusstsein in einem Produkt.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
370 mm
Gewicht:
780 g
Volumen (l):
19 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
245 x 350 x 30 mm
Gewährleistungsfrist:
30 Jahr(e)
Anzahl:
1
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Anzahl von Fächern:
2
Außentaschen:
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen:
Airtag-Tasche, Handytasche, Dokumententasche, Stifttasche
Schultergurt:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Prozentsatz des recycelten Materials:
100 %
Recyceltes Material:
Ja
Geschlecht:
Unisex
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.