Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenspender Katrin M, Centre Feed, Edelstahl, H 365 x B 261 x T 261 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenspender Katrin M, Centre Feed, Edelstahl, H 365 x B 261 x T 261 mm
Rollenspender Katrin M, Centre Feed, Edelstahl, H 365 x B 261 x T 261 mm
Technische Daten
Montageanleitung Spender
Rollenspender Katrin M, Centre Feed, Edelstahl, H 365 x B 261 x T 261 mm
Artikel-Nr.:
     157-99310
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     993100
EAN/GTIN:
     6414307993103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender

Rollenspender Katrin M, Centre Feed, Edelstahl, H 365 x B 261 x T 261 mm

Karin Rollenspender M, Centre Feed dispenser, Edelstahl, 99310
  • Höhe: 365 mm
  • breite: 261 mm
  • Tiefe: 261 mm
  • Farbe: Edelstahl
  • VE: 1 Stück
  • VE pro Palette: 48
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender edelstahl, handtuchspender, Papierhandtuch, Papierhandtücher, Papiertuch, Papiertücher, WC, WC-Zubehör, Papier, Rollen, Papierrollen, Rollenspender, Hygienespender Katrin, Metsä, Tissue, Papierhandtuchrolle, Handtuchpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
15 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 180,96*
€ 222,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 173,08*
€ 224,32*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,18*
€ 263,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
485049
ab € 4,55*
Zubehör
Katrin
433382
ab € 19,55*
Zubehör
Katrin
481911
ab € 20,32008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.