Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber DIN862 500mm m.Spitzen Schnabel-L.150mm PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattmessschieber DIN862 500mm m.Spitzen Schnabel-L.150mm PREISSER
Werkstattmessschieber DIN862 500mm m.Spitzen Schnabel-L.150mm PREISSER
Werkstattmessschieber DIN862 500mm m.Spitzen Schnabel-L.150mm PREISSER
Werkstattmessschieber DIN862 500mm m.Spitzen Schnabel-L.150mm PREISSER
Werkstattmessschieber DIN862 500mm m.Spitzen Schnabel-L.150mm PREISSER
Werkstattmessschieber DIN862 500mm m.Spitzen Schnabel-L.150mm PREISSER
Werkstattmessschieber DIN862 500mm m.Spitzen Schnabel-L.150mm PREISSER
Werkstattmessschieber DIN862 500mm m.Spitzen Schnabel-L.150mm PREISSER
Artikel-Nr.:
     CM-FS52K7X
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0234508
EAN/GTIN:
     4029713201258
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
mit Messerspitzen · Skala und Nonius mattverchromt · Teilung und Skalierung hochgenau durch Laserbeschriftung · Hauptteilung tiefergelegt · Innen- und AußenmessungLochmaßansatz für Innenmessungen:bis 300 mm Messbereich = 10 mm500 - 1000 mm Messbereich = 20 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Messerspitzen
Ablesung:
0,05 mm / 1/128 inch
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 408,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,23*
€ 554,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,23*
€ 519,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,32*
€ 512,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,99*
€ 503,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,63*
€ 486,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0234503
ab € 129,48*
Ähnlich
Helios-Preisser
0235503
ab € 142,29*
Ähnlich
Helios-Preisser
0234514
ab € 466,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.