Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 4 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 4 x 8
Artikel-Nr.:
     6922A-4618505
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433628
EAN/GTIN:
     4007081330442
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
GESIPA-Blindniete gewährleisten ein dauerhaft sicheres zusammenfügen verschiedener, auch empfindlicher Materialien. Blindniettechnik aus dem Hause GESIPA ist aus vielen modernen Industrie-Produktionen, in denen Verbindungstechnik erforderlich ist,


aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit nicht mehr wegzudenken. In ihr vereinen sich Vorzüge wie die Überwindung von eingeschränkter Bauteil-Zugänglichkeit,


dauerhaft sicheres Zusammenfügen verschiedenster, auch empfindlicher Materialien und auf Wunsch sogar die Dokumentation des Setzprozesses. Technisch betrachtet besteht der Blindniet aus zwei Komponenten, dem Hohlniet und dem Nietdorn. Während beim Schrauben, Clinchen und Stanznieten etc. das Bauteil immer beidseitig erreichbar sein muss,


ist das wirklich Besondere am Blindniet, dass nur eine einseitige Bauteil-Zugänglichkeit erforderlich ist.


Während des Setzvorganges wird der Nietdorn mit den Futterbacken des Setzgerätes gezogen und verformt dabei den Hohlniet bis zum vordefinierten,


festen Sitz im Bauteil. Schließlich reißt der Nietdorn an der vorgesehenen Stelle, der Sollbruchstelle, ab und der Restdorn kann dem Recycling zugeführt werden.


Der Restnietdorn ist der im Hohlniet verbleibende Teil des Nietdorns und kann je nach Anwendungsfall eine zusätzliche Sicherungsfunktion übernehmen. Für jeden Anwendungsfall der perfekte Verbinder, da es Blindniete in den verschiedensten Ausprägungen, Materialien, Formen, Längen und auch Farben gibt.


Je nach Aufgabe, die ein Blindniet erfüllen soll, kann bei GESIPA zwischen einem ab Lager lieferbaren Standardmodell oder


einem speziell für einen Anwendungsfall konzipierten Blindniet gewählt werden. Eine Faustregel für die Ermittlung der Nietschaftlänge lautet: Materialstärke + Nietschaftdurchmesser = Nietschaftlänge GESIPA-Blindniete – Begrifflichkeiten


- Der Blindniet besteht aus zwei Teilen: dem Hohlniet und dem Nietdorn.


- Der Hohlniet besteht aus dem Setzkopf und dem Hohlnietschaft


- Der Setzkopf befindet sich auf der Verarbeitungsseite und ist in Durchmesser und Form variabel. Es gibt ihn in den Varianten Flachrundkopf, Senkkopf und Großkopf.


  Der Nietschaft ist in Abhängigkeit der zu vernietenden Material - stärke in verschiedenen Längen erhältlich.


- Der Nietdorn hat die Aufgabe, den Nietschaft zu verformen. Er enthält die Sollbruchstelle. Hier reißt der Nietdorn nach abgeschlossener Verformung des Nietes ab.


- Der Restnietdorn ist der im Hohlniet verbleibende Anteil des Nietdornes. Der Restdorn ist der Anteil des Nietdorns,


  welcher mittels Blindniet-Setzgerät vom gesetzten Niet abgerissen wird.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
4.1 mm
max. Klemmbereich:
4.5 mm
min. Klemmbereich:
2.5 mm
Werkstoff der Hülse:
Edelstahl A2 - Nr. 1.4567
Werkstoff des Stiftes:
Edelstahl A2
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 4 x 8
GTIN:
4007081330442
Herstellerartikelnummer:
1433628
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1433628
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
Standard Edelstahl A2
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 4 x 8
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
GESIPA-Blindniete gewährleisten ein dauerhaft sicheres zusammenfügen verschiedener, auch empfindlicher Materialien. Blindniettechnik aus dem Hause GESIPA ist aus vielen modernen Industrie-Produktionen, in denen Verbindungstechnik erforderlich ist, aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit nicht mehr wegzudenken. In ihr vereinen sich Vorzüge wie die Überwindung von eingeschränkter Bauteil-Zugänglichkeit, dauerhaft sicheres Zusammenfügen verschiedenster, auch empfindlicher Materialien und auf Wunsch sogar die Dokumentation des Setzprozesses. Technisch betrachtet besteht der Blindniet aus zwei Komponenten, dem Hohlniet und dem Nietdorn. Während beim Schrauben, Clinchen und Stanznieten etc. das Bauteil immer beidseitig erreichbar sein muss, ist das wirklich Besondere am Blindniet, dass nur eine einseitige Bauteil-Zugänglichkeit erforderlich ist. Während des Setzvorganges wird der Nietdorn mit den Futterbacken des Setzgerätes gezogen und verformt dabei den Hohlniet bis zum vordefinierten, festen Sitz im Bauteil. Schließlich reißt der Nietdorn an der vorgesehenen Stelle, der Sollbruchstelle, ab und der Restdorn kann dem Recycling zugeführt werden. Der Restnietdorn ist der im Hohlniet verbleibende Teil des Nietdorns und kann je nach Anwendungsfall eine zusätzliche Sicherungsfunktion übernehmen. Für jeden Anwendungsfall der perfekte Verbinder, da es Blindniete in den verschiedensten Ausprägungen, Materialien, Formen, Längen und auch Farben gibt. Je nach Aufgabe, die ein Blindniet erfüllen soll, kann bei GESIPA zwischen einem ab Lager lieferbaren Standardmodell oder einem speziell für einen Anwendungsfall konzipierten Blindniet gewählt werden. Eine Faustregel für die Ermittlung der Nietschaftlänge lautet: Materialstärke + Nietschaftdurchmesser = Nietschaftlänge GESIPA-Blindniete – Begrifflichkeiten - Der Blindniet besteht aus zwei Teilen: dem Hohlniet und dem Nietdorn. - Der Hohlniet besteht aus dem Setzkopf und dem Hohlnietschaft - Der Setzkopf befindet sich auf der Verarbeitungsseite und ist in Durchmesser und Form variabel. Es gibt ihn in den Varianten Flachrundkopf, Senkkopf und Großkopf.   Der Nietschaft ist in Abhängigkeit der zu vernietenden Material - stärke in verschiedenen Längen erhältlich. - Der Nietdorn hat die Aufgabe, den Nietschaft zu verformen. Er enthält die Sollbruchstelle. Hier reißt der Nietdorn nach abgeschlossener Verformung des Nietes ab. - Der Restnietdorn ist der im Hohlniet verbleibende Anteil des Nietdornes. Der Restdorn ist der Anteil des Nietdorns,   welcher mittels Blindniet-Setzgerät vom gesetzten Niet abgerissen wird.
Herstellerproduktfamilie:
74410010000303
Herstellerproduktbeschreibung:
GESIPA-Blindniete gewährleisten ein dauerhaft sicheres zusammenfügen verschiedener, auch empfindlicher Materialien. Blindniettechnik aus dem Hause GESIPA ist aus vielen modernen Industrie-Produktionen, in denen Verbindungstechnik erforderlich ist, aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit nicht mehr wegzudenken. In ihr vereinen sich Vorzüge wie die Überwindung von eingeschränkter Bauteil-Zugänglichkeit, dauerhaft sicheres Zusammenfügen verschiedenster, auch empfindlicher Materialien und auf Wunsch sogar die Dokumentation des Setzprozesses. Technisch betrachtet besteht der Blindniet aus zwei Komponenten, dem Hohlniet und dem Nietdorn. Während beim Schrauben, Clinchen und Stanznieten etc. das Bauteil immer beidseitig erreichbar sein muss, ist das wirklich Besondere am Blindniet, dass nur eine einseitige Bauteil-Zugänglichkeit erforderlich ist. Während des Setzvorganges wird der Nietdorn mit den Futterbacken des Setzgerätes gezogen und verformt dabei den Hohlniet bis zum vordefinierten, festen Sitz im Bauteil. Schließlich reißt der Nietdorn an der vorgesehenen Stelle, der Sollbruchstelle, ab und der Restdorn kann dem Recycling zugeführt werden. Der Restnietdorn ist der im Hohlniet verbleibende Teil des Nietdorns und kann je nach Anwendungsfall eine zusätzliche Sicherungsfunktion übernehmen. Für jeden Anwendungsfall der perfekte Verbinder, da es Blindniete in den verschiedensten Ausprägungen, Materialien, Formen, Längen und auch Farben gibt. Je nach Aufgabe, die ein Blindniet erfüllen soll, kann bei GESIPA zwischen einem ab Lager lieferbaren Standardmodell oder einem speziell für einen Anwendungsfall konzipierten Blindniet gewählt werden. Eine Faustregel für die Ermittlung der Nietschaftlänge lautet: Materialstärke + Nietschaftdurchmesser = Nietschaftlänge GESIPA-Blindniete – Begrifflichkeiten - Der Blindniet besteht aus zwei Teilen: dem Hohlniet und dem Nietdorn. - Der Hohlniet besteht aus dem Setzkopf und dem Hohlnietschaft - Der Setzkopf befindet sich auf der Verarbeitungsseite und ist in Durchmesser und Form variabel. Es gibt ihn in den Varianten Flachrundkopf, Senkkopf und Großkopf.   Der Nietschaft ist in Abhängigkeit der zu vernietenden Material - stärke in verschiedenen Längen erhältlich. - Der Nietdorn hat die Aufgabe, den Nietschaft zu verformen. Er enthält die Sollbruchstelle. Hier reißt der Nietdorn nach abgeschlossener Verformung des Nietes ab. - Der Restnietdorn ist der im Hohlniet verbleibende Anteil des Nietdornes. Der Restdorn ist der Anteil des Nietdorns,   welcher mittels Blindniet-Setzgerät vom gesetzten Niet abgerissen wird.
Länge:
92 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
2.5 mm
max. Klemmlänge:
4.5 mm
Durchmesser des Kopfes:
8 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11896*
€ 0,14196*
4 Tage
5625
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12616*
€ 0,15024*
2 Tage
36000
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,13194*
€ 0,15694*
2 Tage
5000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1939*
€ 0,2239*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 45,965*
€ 54,705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,14196*
€ 0,16893
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13996*
€ 0,16655
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11896*
€ 0,14156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 70,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.