Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15983 Gesipa Blindniet, Flachkopf, 4x8, A2/A2, KB: 2,5-4,5, ETA-13/0255


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ISO 15983 Gesipa Blindniet, Flachkopf, 4x8, A2/A2, KB: 2,5-4,5, ETA-13/0255
ISO 15983 Gesipa Blindniet, Flachkopf, 4x8, A2/A2, KB: 2,5-4,5, ETA-13/0255
Artikel-Nr.:
     369-62330048
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     6330444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
Hinweise: Norm DIN 7337 A wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15983.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA Zulassung 13/0255
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
Gesipa
Normnummer:
15983
Funktion:
offener BN
Norm:
ISO 15983
Kopfform:
Flachkopf
Durchmesser:
4 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Spezielle Anforderungen:
ETA-13/0255
Güte:
A2/A2
Beschichtung:
blk
Zugkraft:
3600 N
Klemmbereich min.:
2.5 mm
Klemmbereich max.:
4.5 mm
Scherkraft:
2700 N
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5625
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,10671*
€ 0,12679*
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11996*
€ 0,14196*
1 Tag
9500
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,13194*
€ 0,15694*
1 Tag
3500
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1942*
€ 0,2242*
Lager 369
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 45,965*
€ 54,715*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,715*
€ 65,11085
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,475*
€ 56,49525
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,855*
€ 55,75745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 45,965*
€ 54,69835
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09193* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.