Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 4x8mm VA 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-5171007930
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433628
EAN/GTIN:
     4007081330442
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
mit SollbruchdornPrüfung gemäß DIN EN ISO 14589Standard (Flachrundkopf)Hohlniet: Edelstahl A2 – Nr. 1.4567Nietdorn: Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4 x 8 mm
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
8 mm
nietbare Materialstärke:
2,5 - 4,5 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Material:
Edelstahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Edelstahl A2, blank
Hohlniet:
Edelstahl A2
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5625
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,10671*
€ 0,12679*
12 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11996*
€ 0,14196*
2 Tage
9500
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,13194*
€ 0,15694*
2 Tage
3500
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1942*
€ 0,2242*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 45,965*
€ 54,715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,12679*
€ 0,15088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12578*
€ 0,14968
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,12577*
€ 0,14967
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,12576*
€ 0,14965
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,12575*
€ 0,14964
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,12574*
€ 0,14963
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,12573*
€ 0,14962
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,12572*
€ 0,14961
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,12571*
€ 0,14959
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10671*
€ 0,12698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 63,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.