Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-170213101 Herst.-Nr.: HO470 EAN/GTIN: 4004360841323 |
| |
|
| | |
| Ansprechende Schreibunterlage "Beach" mit Urlaubsmotiv, mit aktuellem 3-Jahres-Kalendarium, in hoher Papierqualität (80 g/m²) mit 30 Blatt, im Format 595x410 mm. Viersprachig in Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch. Die stabile Leimung an der Unterkante und partiell an der Oberkante verhindert zuverlässig ein Umknicken der Ecken. Sichere Planlage durch stabilen Rückendeckel. - Papier-Schreibtisch-Unterlage in hoher Papierqualität mit 80 g/m²
- Mit aktuellem 3-Jahres-Kalendarium
- Abreißblock mit stabiler Leimung an der Unterkante und partiell an der Oberkante
- Mit stabilem Rückendeckel für sichere Planlage
- Viersprachig: in Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch
Weitere Informationen: | | Design: | Beach | Produktformat: | 595 x 410 mm | Material: | Papier | Inhalt:: | 30 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,25* | € 12,10* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,30* | € 12,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,57* | € 13,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,98* | € 13,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 9,35* | € 13,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|