Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-018378 Herst.-Nr.: HO370 EAN/GTIN: 4004360909887 |
| |
|
| | |
| Qualität made in Germany - die Papier-Schreibunterlage "Harmony" mit Kalendarium für 3 Jahre (DE, EN, FR) im Format ca. A2 (59,5 x 41 cm) bietet Schutz, mit 30 Blatt viel Platz zum Beschreiben und ist sehr langlebig. Das hochwertige Papier lässt sich angenehm beschreiben und ist für alle Maustypen geeignet. Selbstverständlich bietet die Schreibunterlage jede Menge Platz für Ihre Notizen, Ideen, Termine und Aufgaben und lässt sich wie einen Abreißblock nutzen. Der stabile, rutschfeste Rückenkarton und die spezielle Leimung an Ober- und Unterkante lässt die Unterlage plan aufliegen und verhindert Eselsohren. An den schönen und hochwertigen SIGEL Papier-Schreibunterlagen haben Sie lange Freude. Weitere Informationen: | | Breite: | 595 | Farbe: | grau | Folienauflage vorhanden: | true | Höhe: | 410 | Kalender vorhanden: | true | Werkstoff: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,24* | € 12,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,24* | € 12,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,47* | € 12,86* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,97* | € 13,13* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 9,33* | € 13,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|