Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Schreibunterlage HO370 59,5x41cm Harmony 30Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/609/y000609u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/609/y000609u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170213101
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HO370
EAN/GTIN:
     4004360909887
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Dank der stabilen Leimung an der Unterkante und partiell an der Oberkante wird zuverlässig ein Umknicken der Ecken verhindert. Viel Platz für Ihre persönlichen Notizen. Starke Optik und hoher Praxisnutzen in einem.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design
Maße:
59,5 x 41 cm (B x H)
Grammatur:
80
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Ja
Kalenderjahr:
2024-2026
Kalenderaufteilung:
3 Jahre/1 Seite
rutschfest:
Nein
abwischbar:
Nein
recycelbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grau
Motiv:
Harmony
Anzahl der Blätter:
30 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage Design
Stärke:
4
Kalenderart:
Wochenplan
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 11,70*
1 Tag
112
1
€ 5,49*
ab € 8,30*
€ 12,25*
9 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 8,52*
€ 12,72*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,45*
€ 12,98*
1
€ 4,75*
ab € 8,96*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.