Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD HSS-Frässtifte 81 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD HSS-Frässtifte 81 HSS
PFERD HSS-Frässtifte 81 HSS
PFERD HSS-Frässtifte 81 HSS
PFERD HSS-Frässtifte 81 HSS
PFERD HSS-Frässtifte 81 HSS
PFERD HSS-Frässtifte 81 HSS
PFERD HSS-Frässtifte 81 HSS
PFERD HSS-Frässtifte 81 HSS
Artikel-Nr.:
     4012-566392
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22900813
EAN/GTIN:
     4007220060957
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zahnung 3 ist mit Spanbrechern versehen und eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen. Sie wird in einem Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser von 1.200 bis 7.900 RPM eingesetzt. Das Set 81 HSS enthält 10 HSS-Frässtifte für die Fein- und Grobzerspanung in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung. Die Fixierung der Frässtifte am Schaft erleichtert die Auswahl und Entnahme der Werkzeuge.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
81 HSS
Zahnung:
3
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD HSS Frässtift Set 81 10-tlg. Zahnung 3 Ø 16/12/10/6mm Schaft-Ø 6mm universal mittel fein
EAN Stck.:
4007220060957
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
634 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.397 kg
Länge (VE):
148 mm
Breite (VE):
102 mm
Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Frässtifte-Set, Zahnung 3
ECLASS 12.0:
21180636
ECLASS 13.0:
21180636
ETIM 9.0:
EC004537
ETIM 8.0:
EC004537
ECLASS 14.0:
21180636
ECLASS 7.1:
21189202
ECLASS 8.1:
21189202
ECLASS 9.1:
21189202
ECLASS 10.1:
21189202
ECLASS 11.1:
21180636
Vorteile:
Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
Bearbeitungsaufgaben:
Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
HSS-Frässtifte müssen im Gegensatz zu Hartmetallfrässtiften mit niedrigeren Drehzahlen eingesetzt werden.
AAO057:
Zahnung 3
AAO663:
4007220060957
AAO676:
22900813
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
HSS-Frässtifte
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 116,26*
€ 135,74*
2 Tage
82
pro Stück
€ 5,00*
ab € 117,31*
€ 136,85*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,22*
€ 137,19*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,27*
€ 138,16*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 120,44*
€ 141,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD TOOLS
22404736
€ 8,30*
Sonstiges
PFERD TOOLS
22405336
€ 12,53*
Sonstiges
PFERD TOOLS
22405536
€ 16,16*
Sonstiges
PFERD TOOLS
22410736
€ 8,55*
Sonstiges
PFERD TOOLS
22411536
€ 18,45*
Sonstiges
PFERD TOOLS
22420536
€ 17,40*
Sonstiges
PFERD TOOLS
22440736
€ 7,82*
Sonstiges
PFERD TOOLS
22441636
€ 18,14*
Sonstiges
PFERD TOOLS
22441836
€ 25,39*
Sonstiges
PFERD TOOLS
22451836
€ 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.