Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel Kopfgewicht 1000g Hickory Stielschutzhülse PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fäustel Kopfgewicht 1000g Hickory Stielschutzhülse PROMAT
Fäustel Kopfgewicht 1000g Hickory Stielschutzhülse PROMAT
Fäustel Kopfgewicht 1000g Hickory Stielschutzhülse PROMAT
Fäustel Kopfgewicht 1000g Hickory Stielschutzhülse PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-CD2PF3D
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811242
EAN/GTIN:
     4015448547723
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel

Fäustel Kopfgewicht 1000g Hickory Stielschutzhülse PROMAT

DIN 6475 · mit Nylonschutzhülse · gesenkgeschmiedet · Bahnen sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · mit Stahlringkeil und Hickorystiel
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
1000 g
Gewicht:
1000 g
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stielschutzhülse
Norm:
DIN 6475
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: fäustel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811243
ab € 7,71*
Ähnlich
PROMAT
4000811244
ab € 8,60*
Ähnlich
PROMAT
4000811245
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.