Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahllatthammer 850g m.Magnet geraut 850g PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganzstahllatthammer 850g m.Magnet geraut 850g PEDDINGHAUS
Ganzstahllatthammer 850g m.Magnet geraut 850g PEDDINGHAUS
Ganzstahllatthammer 850g m.Magnet geraut 850g PEDDINGHAUS
Ganzstahllatthammer 850g m.Magnet geraut 850g PEDDINGHAUS
Artikel-Nr.:
     CM-AK8VQ7E
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5133070000
EAN/GTIN:
     4016134509575
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer
aus einem Stück durchgängig geschmiedet · Ledergriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Magnet
Gewicht:
850 g
Bahn:
geraut
Marke:
PEDDINGHAUS
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Picard
0035000
ab € 49,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.