Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Kopierpapier 80 g/m² - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Kopierpapier 80 g/m² - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
HP Kopierpapier 80 g/m² - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
Artikel-Nr.:
     52NSZ-30493-00
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP910
EAN/GTIN:
     3141725002386
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Ideal für Büro- und Profianwender, die ein zuverlässiges Papier für ihre Volumen- und Schwarzweiß-Anwendungen benötigen.

HP Kopierpapier eignet sich für alle Ausgabegeräte in Ihrem Büro. Dieses Papier ist ideal für hohe Druckvolumen in mittleren und großen Unternehmen geeingnet und wurde zur Reduzierung der Staubpartikel entwickelt, die Papierstaus verursachen können.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Breite:
210 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
297 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
297 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
2500 g
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp:
Matte
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
80 g/m²
HP-Segment:
Unternehmen
Medienabmessungen (Einzelblatt):
210 x 297 mm
Druckmaterial - Weißintensität:
146
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
8.27 x 11.69 x 1.97 "
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
284
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 3,97*
6 Tage
13
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,05*
€ 4,07*
1 Tag
11299
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 4,20*
2 Tage
1200
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,75*
€ 4,86*
9 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,00794* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.