Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 881-358318 Herst.-Nr.: CHP 910 EAN/GTIN: 3141725002386 |
| | |
|
| | |
| HP Copy DIN A4 SB 80g/qm Hochleistungs-Office-Papier HP Copy DIN A4 SB 80g/qm Hochleistungs-Office-Papier für Drucken und Kopieren im täglichen Gebrauch Produktdetails: - Multifunktions-Kopierpapier
- für Kopierer Laser- und Inkjetdrucker, Fax
- Format: DIN A4
- Flächengewicht: 80 g/qm
- holzfrei weiß
- Packung zu je 500 Blatt
Weitere Informationen: | | Zertifikat: | FSC | Eu-Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier hp a4 80g weiß, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Papier, Xerografiepapier, Büropapier, Schreibpapier, Faxpapier, HP, CHP, CHP910, CHP 910 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,97* | € 3,97* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 4,05* | € 4,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,20* | € 4,20* | | | | Lager 881 | | | | 50 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,75* | € 4,86* | | | | | | 9 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,99* | € 4,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 881 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0075* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 243,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 881 | | Versand: Lager 881 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 260,00* | € 5,95* | | ab € 850,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|