Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA211745 Herst.-Nr.: CHP910 EAN/GTIN: 3141725002386 |
| |
|
| | |
| - Das Kopierpapier HP Copy
- Vielseitiges Kopierpapier entwickelt für Hochleistungskopierer
- geeignet für alle Geräte, inklusive InkJet-Drucker
- Die Oberflächenbehandlung sorgt für rasches Trocknen der Tinte, tieferes Schwarz und ausdrucksstarke Farben
- Getestete Qualität - vermeidet Papierstaus in Hochgeschwindigkeitslaserdruckern und -kopierern
- Farbe: weiß
- Weissegrad 146 CIE
- Format DIN A4
- Packung mit 500 Blatt
- Papiergewicht: 80 g/qm
Weitere Informationen: | | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 2.58 kg | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | HP | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Weißegrad: | 146 CIE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4, druckerpapier, hp kopierpapier, 910, Büropapier, CHP, CHP-910, CHP910, Papier |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 3,83* | € 3,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,07* | € 4,07* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 4,05* | € 4,07* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,95* | € 4,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,14* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0081* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|