Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOBSY Papierhandtuch SY-66065, 1-lagig, 25x20cm, rec-grün


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
SOBSY Papierhandtuch SY-66065, 1-lagig, 25x20cm, rec-grün
SOBSY Papierhandtuch SY-66065, 1-lagig, 25x20cm, rec-grün
Sobsy Logo
Artikel-Nr.:
     C2098-SY-66065
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     SY-66065
EAN/GTIN:
     4250678208116
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher

SOBSY Papierhandtuch SY-66065, 25x20cm, grün

  • 100 % Recyclingpapier
  • Farbe: grün
  • Anzahl Lagen: 1
  • Falzart: ZZ/V
  • Blatt-Abmessung: 25 x 20 cm
  • Inhalt/Karton: 4.000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anzahl Lagen/Falzart:
1 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
25x20 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Recyclingpapier
Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, papierhandtücher 1lg 25x33cm, einmal handtücher, einmalhandtücher 1-lagig, SOBSY, Falthandtücher, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, ZZ-Falz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Zupftuch, Wischtücher, Recyclingtücher, Reinigungstücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4.000 Stück (ab € 0,0037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 26,64*
€ 31,70
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 24,02*
€ 28,58
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
SC-339
ab € 24,60*
Zubehör
Plock
SC-357
ab € 24,45*
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,28*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,66*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,81*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,60*
Zubehör
Plock
HP-99328
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.