Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Trennscheibe
>
Artikel
Trennscheibe ALU D125x1mm ger.Alu.Bohr.22,23mm PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CM-3E2TF6Z
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000840006
EAN/GTIN:
4015448760702
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe ALU D125x1mm ger.Alu.Bohr.22,23mm PROMAT
für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metallen · hart · schnell trennend · kein Zuschmieren der Scheibe ·
Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
1 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Form:
gerade
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Aluminium
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
trennscheiben 125x1
,
metall-trennscheibe 125 mm
,
mini trennscheibe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,71*
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trennscheibe D115x1,6mm ger.STA Bohr.22,23mm PROMAT
PROMAT
4000840001
€ 0,4898*
Ähnlich
Trennscheibe D115x1mm ger.STA Bohr.22,23mm PROMAT
PROMAT
4000840000
€ 0,4548*
Ähnlich
Trennscheibe D125x1,6mm ger.STA Bohr.22,23mm PROMAT
PROMAT
4000840003
€ 0,81*
Ähnlich
Trennscheibe D125x1mm ger.STA Bohr.22,23mm PROMAT
PROMAT
4000840002
€ 0,4548*
Ähnlich
Trennscheibe D230x1,9mm ger.STA Bohr.22,23mm PROMAT
PROMAT
4000840004
€ 0,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.