Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe D115x1,6mm ger.STA Bohr.22,23mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000840001
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000840001
EAN/GTIN:
     4015448760641
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Trennscheibe D115x1,6mm ger.STA Bohr.22,23mm PROMAT

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Scheibenstärke:
1,6 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 115mm, mini trennscheibe, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,4898*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4898*
€ 0,58286
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,4888*
€ 0,58167
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4872*
€ 0,57977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4857*
€ 0,57798
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000840006
€ 0,71*
Ähnlich
PROMAT
4000840000
€ 0,4548*
Ähnlich
PROMAT
4000840003
€ 0,81*
Ähnlich
PROMAT
4000840002
€ 0,4548*
Ähnlich
PROMAT
4000840004
€ 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.