Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS0801ED
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0801ED
EAN/GTIN:
     5032548003439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
DER PHOENIX VELA DEPOSIT SS0801ED ist für den Einsatz zu Hause oder im Büro zur Aufbewahrung von Wertgegenständen, Bargeld und wichtigen Dokumenten konzipiert. Mit seinem hochwertigen, benutzerfreundlichen elektronischen Schloss ist es ideal für vielfältige Anwendungen. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einer fortschrittlichen „benutzerfreundlichen“ elektronischen Verriegelung mit hochsicherem Anti-Sabotage- oder Prellmagnet-Verriegelungssystem. Für zusätzliche Sicherheit sind diese Safes mit einer Schlüsselüberbrückungseinrichtung ausgestattet (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten). BELEUCHTUNG - Die elektronischen Schließversionen der Vela-Reihe sind alle mit einer hellen LED-Innenbeleuchtung ausgestattet, sodass der Inhalt auch in den am wenigsten beleuchteten Schränken gut zu sehen ist. KONSTRUKTION - Zwei massive Verriegelungsbolzen und verdeckte Innenscharniere für erhöhte Sicherheit. EINFALLSCHACHT - Ausgestattet mit einem Einwurfschlitz mit Anti-Fisch-Prallplatte, um sicherzustellen, dass der Inhalt nicht „herausgefischt“ werden kann. Abmessungen 150 x 12 mm. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Montage am Boden oder an der Wand, mit mitgelieferten Befestigungsmaterial. FARBE - Veredelt mit einer hochwertigen kratzfesten Metallic-Graphit-Lackierung.
Weitere Informationen:
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1000 - 10000
Batterien mitgeliefert:
Nein
Äußere Abmessung (mm):
200 x 310 x 200
Montage an:
Boden & Wand
Innen Abmessung (mm):
195 x 305 x 160
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Produktname:
Vela Deposit Home & Office
Innenlicht:
Ja
Produkt-Serie:
SS0800-Serie
Farbe:
Graphitgrau
Typ der Batterien:
4 x AA
Einzahlungsschlitz:
Ja
Batterien erforderlich:
Ja
Produktkategorie:
Deposittresore
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.