Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Key Store KS0003C Schlüsseltresor mit Zahlenschloss und wetterfester Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Key Store KS0003C Schlüsseltresor mit Zahlenschloss und wetterfester Abdeckung
Phoenix Key Store KS0003C Schlüsseltresor mit Zahlenschloss und wetterfester Abdeckung
Phoenix Key Store KS0003C Schlüsseltresor mit Zahlenschloss und wetterfester Abdeckung
Phoenix Key Store KS0003C Schlüsseltresor mit Zahlenschloss und wetterfester Abdeckung
Phoenix Key Store KS0003C Schlüsseltresor mit Zahlenschloss und wetterfester Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CLVF9-KS0003C
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     KS0003C
EAN/GTIN:
     5032548001176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
DER PHOENIX KEY STORE KS0003C gibt Ihnen die Kontrolle über Türschlüssel, Vorhängeschlösser, Autoschlüssel usw. an einem attraktiven sicheren Ort, der einfach an einer Wand montiert werden kann. VERRIEGELUNG - Einfach zu verwendendes, austauschbares Kombinationsschloss mit Drucktasten. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Wandbefestigung (Schrauben im Lieferumfang enthalten). KONSTRUKTION - Hochfeste Gusslegierung. EIGENSCHAFTEN - Interner Schlüsselhaken und vollständig wetterfeste Gummiabdeckung.
Weitere Informationen:
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Produktkategorie:
Schlüsseltresore
Farbe:
Schwarzes Silber
Schlüsselhaken:
1
Batterien erforderlich:
Nein
Produktname:
Key Store
Wasserschutz:
Ja
Schloss / Verriegelung:
Kombinations-Schloss
Äußere Abmessung (mm):
140 x 95 x 70
Montage an:
Wand
Innen Abmessung (mm):
98 x 62 x 30
Produkt-Serie:
KS-Serie
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.