Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Mercury HS2055E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Mercury HS2055E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2055E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2055E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2055E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2055E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2055E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2055E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2055E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2055E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2055E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2055E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2055E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2055E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS2055E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS2055E
EAN/GTIN:
     5032548005679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
DER PHOENIX MERCURY HS2055E bietet sehr hohen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S-zertifiziert Grad II. Empfohlene Versicherungseinstufung von 17.500 € in bar oder 175.000 € für Wertgegenstände*. BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659 ECB.S-zertifiziert) bietet 30 Minuten Brandschutz für Papierunterlagen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit Doppelsteuerung, Mastercode und Zeitverzögerung. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz . FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Anz. Regale:
4
Typ der Batterien:
1 x 9V
Höhenverstellbar:
JA
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
17500 - 175000
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Produktname:
Mercury
Innen Abmessung (mm):
1500 x 725 x 300
Batterien mitgeliefert:
Nein
Batterien erforderlich:
Ja
Produkt-Serie:
HS2050-Serie
Äußere Abmessung (mm):
1630 x 860 x 500
Montage an:
Boden & Wand
Farbe:
Graphitgrau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.612,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.862,71*
€ 3.406,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.825,02*
€ 3.361,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.709,47*
€ 3.224,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.649,98*
€ 3.153,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.612,26*
€ 3.108,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2051E
ab € 989,00*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2052E
ab € 1.144,83*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2053E
ab € 1.497,91*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2054E
ab € 1.914,08*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2056E
ab € 2.648,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.