Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Mercury HS2053K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Mercury HS2053K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2053K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2053K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2053K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2053K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2053K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2053K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2053K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2053K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2053K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2053K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2053K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2053K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS2053K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS2053K
EAN/GTIN:
     5032548005624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
DER PHOENIX MERCURY HS2053K bietet sehr hohen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S-zertifiziert Grad II. Empfohlene Versicherungseinstufung von 17.500 € in bar oder 175.000 € für Wertsachen*. BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659 ECB.S-zertifiziert) bietet 30 Minuten Brandschutz für Papierunterlagen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse I. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz . FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbar:
JA
Anz. Regale:
2
Produktname:
Mercury
Produkt-Serie:
HS2050-Serie
Batterien erforderlich:
Nein
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Äußere Abmessung (mm):
970 x 520 x 500
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
17500 - 175000
Farbe:
Graphitgrau
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Montage an:
Boden & Wand
Innen Abmessung (mm):
860 x 405 x 300
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.407,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,54*
€ 1.904,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.565,08*
€ 1.862,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.556,87*
€ 1.852,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.491,55*
€ 1.774,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.485,65*
€ 1.767,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.447,35*
€ 1.722,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.407,96*
€ 1.675,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2051K
ab € 901,15*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2052K
ab € 1.062,72*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2054K
ab € 1.820,47*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2055K
ab € 2.530,27*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2056K
ab € 2.571,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.