| |
|
| Artikel-Nr.: CKXCL-7522351 Herst.-Nr.: 7522351 EAN/GTIN: 7615400151219 |
| | | |
|
| | |
| Clax Activ ist ein pulverförmiges Bleichmittel auf Chlorbasis, welches bei Temperaturen zwischen 20° und 60°C eingesetzt werden kann und für alle weißen und chlorechten Textilien geeignet ist. Clax Activ ist ein wirksames Bleichmittel, hervorragend geeignet zur Bleiche schwer entfernbarer Flecken wie Gewürze und Stockflecken. Es besteht aus einer Kombination von stabilisiertem Chlor, Alkalien und Bleichstabilisatoren. Das Produkt erzielt seine optimale Bleichwirkung bei Temperaturen zwischen 50° und 60°C. Das Alkaligerüst unterstützt einen milden Bleichprozess und vermindert unangenehmen Chlorgeruch. Clax Activ ist nicht geeignet für Wolle, Seide und chlorhexidinverfleckte Textilien. 10 kg Eimer Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweise: | H335 | H319 | H410 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionswaschmittel, desinfizierende Waschmittel, desinfizierendes Waschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, vollwaschmittel 10 kg, bleiche, vollwaschmittel diversey, Buntwäsche, Colorwaschmittel, Wäsche, Textilreinigung |
| | |
| |