Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multistrip® 16, selbsteinstellende Abisolierzange 0,08 - 16,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multistrip® 16, selbsteinstellende Abisolierzange 0,08 - 16,0 mm²
Multistrip® 16, selbsteinstellende Abisolierzange 0,08 - 16,0 mm²
automatisch einstellend mit Option zur Feinjustage
auf eingestellte Länge abisolieren – für unterschiedlichste Kabelquerschnitte und Isolationen
neuartige Messergeometrie, präzise Einstellung der Abisolierlänge
auf die Messergeometrie abgestimmte, griffige Haltebacken
Kabel abschneiden
Abisolieren – Abisolierzange MultiStrip® 16
Multistrip® 16, selbsteinstellende Abisolierzange 0,08 - 16,0 mm²
Multistrip® 16, selbsteinstellende Abisolierzange 0,08 - 16,0 mm²
Multistrip® 16, selbsteinstellende Abisolierzange 0,08 - 16,0 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-707040
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     707040
EAN/GTIN:
     4049002144301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • selbsteinstellend auf Querschnitte im Bereich 0,08 mm² bis 16 mm² ohne Messerwechsel
  • ergonomisches Design, angenehme Griffweite (65 mm) und geringes Gewicht
  • Wechsel des Messerblocks von Hand, kein weiteres Werkzeug nötig
  • geringer Handkraftaufwand selbst bei maximaler Kapazitätsauslastung
  • beschädigungsfreies Abisolieren durch verstellbare Eindringtiefe
  • multifunktional durch integrierten Kabelschneider (0,08 mm² bis 16 mm²)
  • robustes, glasfaserverstärktes Gehäuse mit Zwei-Komponenten-Griff und Öse für Absturzsicherung
  • Abisolierlänge mittels Längenanschlag (metrisch & Inch) präzise einstellbar
  • personalisierbar durch Beschriftung des Griffes
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
707 040
EAN:
4049002144301
Gewicht:
185 g
Abmessung:
195 mm
Abisolieren:
0,08 – 16,0 mm² / AWG 28 – 6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
707022
ab € 1,84*
Zubehör
Rennsteig
70704201
ab € 17,50*
Zubehör
Rennsteig
610922
ab € 163,65*
Zubehör
Rennsteig
610921
ab € 156,42*
Zubehör
Rennsteig
610923
ab € 167,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.