Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abmantelwerkzeug L, Ø 6,0 - 29,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abmantelwerkzeug L, Ø 6,0 - 29,0 mm
Abmantelwerkzeug L, Ø 6,0 - 29,0 mm
Umfangsschnitt
Längsschnitt
Wendelschnitt
Artikel-Nr.:
     CK77V-707-1630
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     707-1630
EAN/GTIN:
     4049002124846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • zum Entfernen von Rundkabelmänteln aus PVC, Gummi, Silikon, PTFE von Ø 6,0 bis 29,0 mm
  • selbstspannender Festhaltebügel
  • mit Schnitttiefeneinstellung per Rändelmutter
  • drehbarer Griffkörper für Umfangs- und Längsschnitt
  • Wendelschnitt für das Entfernen von Zwischenstücken
  • auswechselbare Klinge
  • Gehäuse: Kunststoff, schlagfest
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
707-1630
EAN:
4049002124846
Gewicht:
97 g
Abmessung:
135 mm
Abisolieren:
6 – ‌ 29 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rennsteig
707-16300
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.