Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz und Kontaktaufhame für D-Sub-Stecker 0,03 - 0,56 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz und Kontaktaufhame für D-Sub-Stecker 0,03 - 0,56 mm²
Crimpeinsatz und Kontaktaufhame für D-Sub-Stecker 0,03 - 0,56 mm²
Artikel-Nr.:
     6922-16961-D44-R624 667 3 01
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624667301
EAN/GTIN:
     4049002113024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
rennsteig crimpeinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 667 3 01
EAN:
4049002113024
Anzahl der Nester:
3
Kapazität:
0,03 – 0,09 mm² / 0,2 – 0,56 mm² / 0,08 – 0,2 mm²
Verbinder:
gerollte und gestanzte Kontakte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 158,44*
€ 193,61*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 158,39*
€ 194,43*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 213,46*
€ 259,77*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 1.004,42*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 1.001,61*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 1.003,57*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 69,08*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 73,30*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.864,77*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.887,41*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.375,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.