Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Koax-Verbinder LWL 4,2 / 3,65 / 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für Koax-Verbinder LWL 4,2 / 3,65 / 5,0 mm
Crimpeinsatz für Koax-Verbinder LWL 4,2 / 3,65 / 5,0 mm
Artikel-Nr.:
     6922-16961-D44-R624 155 3 0
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     62415530
EAN/GTIN:
     4049002023774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 155 3 0
EAN:
4049002023774
Gewicht:
40 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
3
Verbinder:
LWL-Verbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,16*
€ 146,79*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 118,95*
€ 153,96*
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,12*
€ 172,31*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 156,26*
€ 192,79*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 183,23*
€ 222,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 1.008,49*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 997,50*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 1.009,26*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 69,14*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 73,05*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.867,68*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.889,23*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.886,79*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.375,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.