Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte 6,0 / 25,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte 6,0 / 25,0 mm²
Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte 6,0 / 25,0 mm²
Artikel-Nr.:
     6922-16961-D44-R624 075 3 01
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624075301
EAN/GTIN:
     4049002028755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Sechskant Presseinsatz
Sechskantpresseinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 075 3 01
EAN:
4049002028755
Gewicht:
110 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
2
Kapazität:
6,0 mm² / 25,0 mm²
Verbinder:
gedrehte Kontakte
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,33*
€ 202,36*
31 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 177,47*
€ 214,30*
108 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 184,48*
€ 222,36*
pro Packung
Frei Haus
ab € 199,85*
€ 240,58*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 225,65*
€ 269,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 975,15*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 972,42*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 974,07*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,59*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 73,01*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.866,98*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.709,93*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.708,42*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.233,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.