Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Wieland Verbinder 0,14 - 4,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für Wieland Verbinder 0,14 - 4,0 mm²
Crimpeinsatz für Wieland Verbinder 0,14 - 4,0 mm²
Artikel-Nr.:
     6922-16961-D44-R624 071-1 3 0
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624071-130
EAN/GTIN:
     4049002077814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
rennsteig crimpeinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 071-1 3 0
EAN:
4049002077814
Gewicht:
50 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
4
Kapazität:
0,14 – 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm²
Verbinder:
Wieland Verbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,63*
€ 131,31*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 111,39*
€ 137,61*
pro Packung
Frei Haus
ab € 123,49*
€ 151,38*
30 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,50*
ab € 137,50*
€ 167,80*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 138,50*
€ 169,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 1.008,49*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 997,50*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 1.009,26*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 69,14*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 73,05*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.867,68*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.886,79*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.375,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.