Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Schrumpfschlauch-Verbinder 0,1 - 1,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für Schrumpfschlauch-Verbinder 0,1 - 1,0 mm²
Crimpeinsatz für Schrumpfschlauch-Verbinder 0,1 - 1,0 mm²
Artikel-Nr.:
     6922-16961-D44-R624 060-6 3 0
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624060-630
EAN/GTIN:
     4049002111716
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
rennsteig crimpeinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 060-6 3 0
EAN:
4049002111716
Gewicht:
40 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
3
Kapazität:
0,1 – 0,25 mm² / 0,3 – 0,5 mm² / 0,5 – 1,0 mm²
Verbinder:
Schrumpfschlauchverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,20*
€ 98,23*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 76,72*
€ 101,06*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 99,20*
€ 123,85*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 1.004,53*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 998,67*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 1.002,85*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 69,11*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 73,33*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.869,73*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.889,87*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.379,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.