Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für isolierte und unisolierte Verbinder 0,1 - 0,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für isolierte und unisolierte Verbinder 0,1 - 0,5 mm²
Crimpeinsatz für isolierte und unisolierte Verbinder 0,1 - 0,5 mm²
Artikel-Nr.:
     6922-16961-D44-R624 036 3 0
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     62403630
EAN/GTIN:
     4049002125003
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
rennsteig crimpeinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 036 3 0
EAN:
4049002125003
Gewicht:
40 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
2
Kapazität:
0,1 – 0,5 mm² / 0,1 – 0,5 mm²
Verbinder:
unisolierte Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,94*
€ 153,85*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 125,51*
€ 161,69*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 164,14*
€ 202,06*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 975,15*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 972,42*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 974,07*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,59*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 73,01*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.866,98*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.708,42*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.233,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.