Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Hartmetall-Wende-Schneidplatte für Hartmetall-Flachschaber 300 x 20 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Hartmetall-Wende-Schneidplatte für Hartmetall-Flachschaber 300 x 20 x 5 mm
Ersatz-Hartmetall-Wende-Schneidplatte für Hartmetall-Flachschaber 300 x 20 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-46502000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     46502000
EAN/GTIN:
     4049002021107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Ersatz-Platte
Handschaber
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
465 020 0 0
EAN:
4049002021107
Gewicht:
16 g
Abmessung:
25 mm
Profil:
20 x 2 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
46502500
ab € 14,54*
Ähnlich
Rennsteig
46503000
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.