Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber "Exklusiv" 150 x 12 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber "Exklusiv" 150 x 12 x 8 mm
Splintentreiber "Exklusiv" 150 x 12 x 8 mm
Know How unterm Lack: vergüteter Sicherheitsschlagkopf
Beschriften der Splintentreiber mittels Lasertechnik
alle Kanten des Splintentreibers sind abgerundet
Hochglänzende, glatte Oberfläche
Artikel-Nr.:
     CK77V-4520086
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4520086
EAN/GTIN:
     4049002086847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • hochlegierter Werkzeugstahl, durchgängig vergütet, Härte ≥ 58 HRC
  • Sicherheitsschlagkopf
  • Hochglanz poliert
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
452 008 6
EAN:
4049002086847
Gewicht:
106 g
Abmessung:
150 mm
Ausführung:
pulverlackiert
Durchmesser Spitze:
8 mm
Nadellänge:
48 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Profil:
8-kant
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4255606
ab € 26,42*
Zubehör
Rennsteig
4255006
ab € 29,35*
Zubehör
Rennsteig
4255306
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.