Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber mit Handschutz 225 x 14 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber mit Handschutz 225 x 14 x 8 mm
Splintentreiber mit Handschutz 225 x 14 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4513080
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4513080
EAN/GTIN:
     4049002031243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
451 308 0
EAN:
4049002031243
Gewicht:
257 g
Abmessung:
225 mm
Ausführung:
poliert
Durchmesser Spitze:
8 mm
Nadellänge:
86 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Profil:
8-kant
Farbe:
gold
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4251530
ab € 60,84*
Zubehör
Rennsteig
4251540
ab € 61,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.