Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 85D0HY0 Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 85D0HY0 Tonerkartusche Original Gelb
Lexmark 85D0HY0 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99986582
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     85D0HY0
EAN/GTIN:
     734646730631
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Lexmark
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
CX930dse
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Farbtoner-Seitenleistung
16500 Seiten
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
468 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,00*
€ 491,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,58*
€ 470,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,56*
€ 446,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,26*
€ 441,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,62*
€ 423,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
85D00C0
ab € 131,56*
Ähnlich
Lexmark
85D00K0
ab € 86,86*
Ähnlich
Lexmark
85D00M0
ab € 131,39*
Ähnlich
Lexmark
85D00Y0
ab € 132,03*
Ähnlich
Lexmark
85D0HC0
ab € 355,54*
Ähnlich
Lexmark
85D0HK0
ab € 254,96*
Ähnlich
Lexmark
85D0HM0
ab € 355,22*
Ähnlich
Lexmark
85D0P00
ab € 59,66*
Ähnlich
Lexmark
85D0Q00
ab € 174,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.