Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 6-in-1-USB-C-Multiport-Adapter – DA305


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 6-in-1-USB-C-Multiport-Adapter – DA305
DELL 6-in-1-USB-C-Multiport-Adapter – DA305
DELL 6-in-1-USB-C-Multiport-Adapter – DA305
DELL 6-in-1-USB-C-Multiport-Adapter – DA305
DELL 6-in-1-USB-C-Multiport-Adapter – DA305
DELL 6-in-1-USB-C-Multiport-Adapter – DA305
Artikel-Nr.:
     4249L-W126927883
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-DA305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Tiefe
69.8 mm
Höhe
24.5 mm
Gewicht
83.9 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Energie
Stromversorgung
90 W
Stromkabellänge
0.12 m
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Markenkompatibilität
Dell
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
79
pro Stück
€ 7,50*
ab € 49,24*
€ 62,22*
3 Tage
42
pro Stück
€ 5,00*
ab € 51,39*
€ 64,99*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 51,85*
€ 65,42*
1 Tag
72
pro Stück
€ 13,00*
ab € 52,19*
€ 65,58*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 52,52*
€ 66,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 616,80*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 671,33*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 687,55*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 616,05*
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 844,48*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 793,66*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 655,63*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 622,05*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 837,16*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 782,35*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 791,78*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 868,12*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 785,40*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 824,58*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 679,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.