Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker schneidbar 50er Set farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker schneidbar 50er Set farbig
DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker schneidbar 50er Set farbig
DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker schneidbar 50er Set farbig
DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker schneidbar 50er Set farbig
DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker schneidbar 50er Set farbig
DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker schneidbar 50er Set farbig
DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker schneidbar 50er Set farbig
DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker schneidbar 50er Set farbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99872244
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66975
EAN/GTIN:
     4043619669752
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Kurzbeschreibung Diese Knickschutztülle von Delock schützt das Kabelende am RJ45 Stecker vor Beschädigungen oder Abschürfungen und verhindert starke Zugbelastungen am Kabel. Kabeldurchmesser individuell zuschneidbar Die Knickschutztülle eignet sich für RJ45 Kabeln mit einem Außendurchmesser von 5,5 mm bis 7,5 mm. Der Außendurchmesser kann individuell angepasst werden, somit wird nur eine Knickschutztülle für die verschiedenen Kabeldurchmesser benötigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
36.8 mm
Höhe
13.5 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Blau, Transparent, Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
ABS, Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.