Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys LG Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric TeSys LG Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
Schneider Electric TeSys LG Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99834415
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LG8K06Q710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter 3kw
motorstarter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
1640 g
Energie
AC Spannungsrange
220 - 415 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
1890 g
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
IK-Kodex
IK07
Zertifizierung
IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,14*
€ 248,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.