| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99827904 Herst.-Nr.: XVBL0G3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 145 mm | | Verpackungstiefe | 80 mm | | Verpackungshöhe | 80 mm | | Paketgewicht | 267 g | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 270 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, telemecanique signalleuchte grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün |
| | |
| |