Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDDER A00300101 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Aluminium, Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDDER A00300101 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Aluminium, Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weiß
RIDDER A00300101 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Aluminium, Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weiß
RIDDER A00300101 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Aluminium, Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weiß
RIDDER A00300101 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Aluminium, Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weiß
RIDDER A00300101 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Aluminium, Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weiß
RIDDER A00300101 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Aluminium, Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99730475
Hersteller:
     Ridder
Herst.-Nr.:
     A00300101
EAN/GTIN:
     4006956951225
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Die RIDDER Assistent Serie sorgt für einen sicheren und entspannten Aufenthalt in Ihrem Bad. Besonders bei diesen Produkten legen wir höchsten Wert auf Qualität und Sicherheit, die in jeder Situation das hält, was sie verspricht. Der Großteil unserer Produkte aus der Assistent Serie wird ständig von TÜV / LGA auf Sicherheit und Schadstofffreiheit geprüft, um Jung und Alt einen immer sicheren und komfortablen Alltag im Bad zu garantieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Wannengriff
Material
Aluminium, Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Produktfarbe
Weiß
Leitungsdurchmesser
30 mm
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Befestigungstyp
Bad
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Höhe
540 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
440192
ab € 53,99*
Sonstiges
Etac
390035
ab € 22,00*
Sonstiges
Etac
390036
ab € 23,12*
Sonstiges
Etac
390390
ab € 42,08*
Sonstiges
Etac
390385
ab € 42,08*
Sonstiges
Etac
390386
ab € 85,24*
Sonstiges
Etac
390330
ab € 34,29*
Sonstiges
Etac
390331
ab € 39,14*
Sonstiges
Etac
390332
ab € 45,38*
Sonstiges
Servoprax
M1 6551
ab € 49,74*
Sonstiges
Servocare
M1 6560
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.