Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Wanneneinstiegsgriff

  Wanneneinstiegsgriff  (20 Angebote unter 27.720.535 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wanneneinstiegsgriff“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wanneneinstiegsgriff"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wanneneinstiegsgriff
^

Die Wanneneinstiegshilfe für sicheres Ein- und Aussteigen in der Badewanne

Damit Patienten, Senioren und Menschen mit leichten Behinderungen problemlos ihr Badezimmer nutzen können, ist auf eine barrierefreie Badeinrichtung (zum Beispiel Duschhocker oder Duschklappsitze, Sicherheitseinlagen für Wanne und Dusche oder auch Wannenverkürzer) Wert zu legen. Vor allem das Einsteigen, Hinlegen sowie das Aussteigen in und aus einer Wanne sind eine heikle Angelegenheit: Die Gefahr auszurutschen und sich dadurch zu verletzen ist hierbei besonders hoch. Auch bedeutet es für viele Menschen - je nachdem, wie stark die körperlichen Einschränkungen sind - eine große Kraftanstrengung, die sie nicht immer ohne Hilfe bewältigen können.

Einsatzgebiete

Badewanneneinstiegshilfen sind speziell für diese Bedürfnisse konstruiert. Sie lassen sich ganz einfach am Rand der Wanne einhängen, fixieren und bieten sicheren Halt. Die Einstiegshilfen werden nicht dauerhaft angebracht sondern können ganz nach Bedarf eingesetzt werden. Hauptsächlich werden Sie in therapeutischen Einrichtungen, Senioren- und Pflegeheimen benötigt, doch gehören barrierefreie Bäder auch in den meisten Hotels mittlerweile zum Standard. Somit ermöglichen Sie Menschen jeden Alters einen angenehmen und sicheren Aufenthalt.

Ausstattung und Material

Die Wanneneinstiegshilfen können sehr unterschiedlich konstruiert sein, wobei sie sich überwiegend im Design, Material und der Haltekraft unterschieden. Durch die ergonomisch geformten Haltebügel können sich Erwachsene und Kinder mit beiden Händen daran festhalten und so langsam in die Wanne steigen und hinlegen. Standardausführungen bestehen häufig aus beschichtetem Aluminium mit einer rutschfesten Polyamid-Grifffläche. Sie können an den meisten der handelsüblichen Badewannen ganz leicht angebracht werden. Zudem werden besonders starke Ausführungen mit einer hohen Belastbarkeit angeboten. Einige davon sind ausschließlich für Stahlbadewannen konstruiert. In der Regel lassen sich die Einstiegshilfen mit den üblichen Desinfektionsmitteln behandeln.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.