Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Haltegriff Etac Flex Klebemontage 60 cm lang weiß Mobiltitätshilfe für den häuslichen Alltag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030623
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     390386
EAN/GTIN:
     7320451384737
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Etac Flex Haltegriff 60cm Klebemontage

Sehr flexibel, mit original skandinavischem Design fügt er sich in jedes Badezimmer ein. Für sicheren Halt sorgen das Material und die durchdachte Form des Griffes.
  • Klebemontage
  • Grifflänge 60 cm
  • Material Polypropylen, Farbe weiß
  • bietet auch in Verbindung mit Feuchtigkeit sicheren Halt 
  • modulares System, das sich einfach ausbauen lässt
  • einfache Reinigung mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln (pH-Wert zwischen 5 und 9) oder 70%-iger Desinfektionslösung
  • zur Verlängerung eines Flex Basisgriffs sind Flex-Erweiterungen erforderlich
  • Gewicht ca. 0,35 kg
  • Liefereinheit Wannengriff 1 Stück inkl. Montagematerial und Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Farbe:
weiß
Befestigung:
Klebemontage
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff weiss, bad haltegriff, badewannengriff 60cm, Wanneneinstiegshilfe, Haltegriff, Sanitärausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ridder
A00300101
ab € 68,72*
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
440192
ab € 53,84*
Sonstiges
Etac
390036
ab € 23,13*
Sonstiges
Etac
390385
ab € 42,04*
Sonstiges
Etac
390330
ab € 34,05*
Sonstiges
Servoprax
M1 6551
ab € 50,08*
Sonstiges
Servocare
M1 6560
ab € 34,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.