Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo HMQ-5501 CCTV-Monitor 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo HMQ-5501 CCTV-Monitor 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo HMQ-5501 CCTV-Monitor 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo HMQ-5501 CCTV-Monitor 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo HMQ-5501 CCTV-Monitor 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo HMQ-5501 CCTV-Monitor 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo HMQ-5501 CCTV-Monitor 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo HMQ-5501 CCTV-Monitor 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo HMQ-5501 CCTV-Monitor 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo HMQ-5501 CCTV-Monitor 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo HMQ-5501 CCTV-Monitor 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99722471
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     HM551011M0000
EAN/GTIN:
     4710739597509
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der HMQ-5501 ist ein 55″ 4K Überwachungs Display mit SDI, zur Unterstützung unkomprimierten von Live-Videostreamings in Überwachungs-Anwendungen über große Entfernungen. Die Display-Technologie ist zukunftssicher und kompatibel mit analogen und digitalen Überwachungssystemen. Der HMQ-4301 unterstützt über HDMI-Verbindung eine Bildqualität von bis zu 8 MP und präsentiert damit gestochen scharfes Videomaterial. Dank des SDI-Loop kann das Display unkomprimierte 1080p-Signale von HD-SDI- oder 3G-SDI-Kameras mit extrem niedriger Latenz anzeigen und an weitere SDI-Devices. Höchste Anforderungen der Live-Übertragungen in Videoüberwachungs-Lösungen werden damit vom HMQ-5501 erfüllt.

Feinste Bilddetails in 4K
Der HMQ-5501 verfügt über 4K UHD mit 3840 x 2160 Pixeln und bietet damit feinste Videoauflösung. Dies ermöglicht das Heranzoomen mit klaren Details – z.b. ein Nummernschild oder Gesicht zur Identifikation. Das Panel gewährt jederzeit flüssige Darstellung von 4K-Videos und -Grafiken mit höchsten Maß an Details und Klarheit.

Unterstützung von 3G-SDI 1080p HD Video Streaming
Die Unterstützung von 3G-SDI und HD-SDI mit 1080p-Auflösung erlaubt dem HMQ-4301 die Anzeige von Live-Videosignalen kompatibler SDI-Kameras. Über den SDI-Loop Through kann das gleiche Bild auf weiteren lokalen SDI-Gerät angezeigt oder von einem DVR aufgezeichne werden.

Umkomprimierte Langstreckenübertragung mit ultra niedriger Latenz
Der HMQ-5501 unterstützt mehrere SDI-Videostandards, darunter SD-, HD- und 3G-SDI-Formate. Diese Standards unterstützen extrem niedrige Latenz in der unkomprimierten Übertragung von HD Live-Video auf bis zu 300m Entferung.

Die maximalen Entfernungen für 3G-SDI-, HD-SDI- und SD-SDI-Signalübertragung über RG6-Koaxialkabel:
3G-SDI: 100M
HD-SDI: 150M
SD-SDI: 300M

Fein-Justierung für maximale Detailtreue
Der vorkonfigurierte CCTV-Modus maximiert die Bildschärfe bei Aufnahmen mit wenig Licht. Sie können granulare Anpassungen vornehmen und Ihr Videomaterial mit Schärfe, Sättigung, Kontrast, Helligkeit und vielem mehr feinabstimmen.

ENHANCED GAMMA SELEKTION
Die erweiterte Gamma-Selektion ermöglicht weitere visuelle Optimierung. Mit Anpassung des Gamma können Sie die Qualität in der Darstellung von Licht, Schatten sowie die Farbbalance Ihrer Videos verbessern.

SICHTBARKEIT VON DETAILS IN DUNKLER UMGEBUNG
Die Schwarzwertanpassung zeigt mehr Details aus Videoüberwachungsbildern, die in der Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommen wurden.

MASSGESCHNEIDERT FÜR ZUVERLÄSSIGKEIT
Der HMQ-5501 besteht aus einem Hochleistungs-Panel und hochwertigen Komponenten, die dauerhaften 24/7 Betrieb gewährleisten und bietet mit der patentierten Anti-burn-in™-Technologie Schutz vor Geisterbildern in unternehmenskritischen Umgebungen.

ROBUSTES METALLGEHÄUSE
Das Metallgehäuse bietet ein hohes Maß an Robustheit und sorgt für eine verbesserte Wärmeableitung. Die dadurch verbesserte Kühlleistung sorgt für reibungslosen Betrieb rund um die Uhr.

STEUERUNG UND WARTUNG LEICHTGEMACHT
Integrierte RS232-/LAN-Anschlüsse und die AG Neovo PID Command & Ctrl-Software ermöglichen einfache und intuitive Steuerung sowie die Wartung in Installationen mit mehreren Bildschirmen. Die Software bietet intuitive Web-Schnittstellen und mobile Apps für Fernverwaltung und OSD-bezogene Einstellungen.

Vielfältige Konnektivität und Video Loop-Through
Der HMQ-5501 kann problemlos mit verschiedensten Überwachungsgeräten über HDMI-, DVI-, VGA-, SDI- und Composite (BNC)-Anschlüssen verbunden werden. Über seine BNC-Ein- und -Ausgänge kann das Signal der Überwachungskamera direkt auf dem Bildschirm angezeigt und in Echtzeit auf ein zweites Gerät durchgeschliffen werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15000 g
Höhe
714 mm
Tiefe
69.6 mm
Breite
1243.2 mm
Verpackungsbreite
1364 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
824 mm
Paketgewicht
18800 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Fernbedienung enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
54.6 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Display-Typ
LED
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
350 cd/m²
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.315 x 0.315 mm
Horizontaler Scanbereich
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 86 Hz
Kontrastverhältnis
1200:1
Reaktionszeit
5 ms
Trübungsrate
1 %
RGB-Farbraum
NTSC
NTSC Abdeckung (typisch)
68 %
Blendfreier Bildschirm
Ja
Oberflächenhärte
3H
Digital horizontale Frequenz
15 - 135 kHz
Digital vertikale Frequenz
24 - 86 Hz
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
5 W
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Design
Produkttyp
CCTV-Monitor
Befestigungstyp
Wand-montiert
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Energie
Energiequelle
AC
Netzteiltyp
Intern
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
99 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
99 kWh
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Composite Video-Ausgang
1
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
RS-232 port
1
SDI-Eingänge
1
SDI-Ausgänge
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.320,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,07*
€ 1.782,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.478,57*
€ 1.759,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,35*
€ 1.679,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,85*
€ 1.630,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,84*
€ 1.571,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.