Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group T-FORCE DELTA RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group T-FORCE DELTA RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Team Group T-FORCE DELTA RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Team Group T-FORCE DELTA RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Team Group T-FORCE DELTA RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Team Group T-FORCE DELTA RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Team Group T-FORCE DELTA RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Team Group T-FORCE DELTA RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99718940
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     FF3D532G5600HC36BDC01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
RGB-Farben und 120°-Ultrabreitbandbeleuchtung
Das T-FORCE DELTA RGB DDR5 ist einem Tarnkappenflugzeug nachempfunden und bietet ein erfrischendes visuelles Erlebnis. Dazu wird weiterhin eine 120°-Ultrabreitbandbeleuchtung und die klare geometrische DELTA RGB DDR4-Silhouette geboten.

Unterstützt Intel XMP3.0 für Ein-Klick-Übertakten
Unterstützt die neueste Intel XMP3.0- und Ein-Klick-Übertakten-Technologie (intel one click Overclocking). Nutzer können mit einem einzigen Klick ultraschnelle Übertaktungs-Geschwindigkeiten erleben.

Verstärktes PMIC-Kühlungsdesign
DELTA RGB DDR5 verfügt über professionelles wärmeleitendes Silizium, ein verstärktes PMIC-Kühlungsdesign und einen effektiven, zuverlässigen PMIC-Betrieb.

On-die ECC für Systemstabilität
Der DELTA RGB DDR5-Speicher unterstützt On-Die ECC, das eine Fehlerkorrektur und -erkennung ermöglicht, um sicherzustellen, dass die Systemstabilität nicht zugunsten der Leistung verringert wird.

Power-Management-ICs (PMICs) für eine zuverlässige und effiziente Energienutzung
Der DELTA RGB DDR5-Speicher ist mit PMICs ausgestattet, die Rauschstörungen minimieren und eine zuverlässige, stabile und effiziente Stromverteilung über alle Komponenten für eine schnelle und zuverlässige Stromversorgung sicherstellen.

Ausgewählte hochwertige ICs für Stabilität und Zuverlässigkeit
TEAMGROUP hat hochwertige ICs eingesetzt, die umfassenden Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstests unterzogen wurden, um einen Gaming-Speicher zu gewährleisten, der sowohl Stabilität als auch Kompatibilität bringt.

Intelligente RGB-IC-Controllers unterstützen verschiedene Arten von Lichteffekt-Software
Das T-FORCE DELTA RGB DDR5 ist mit einem intelligenten RGB-IC-Controller ausgerüstet, der mit Beleuchtungseffekt-Software wie ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, ASROCK-Polychrome Sync und BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ[1]für Beleuchtungseffekte und Synchronisation kompatibel ist. Mit dem RGB DDR5 können Gamer ihre eigene Lichteffekte entwerfen und ein atemberaubendes RGB-System erstellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
36
Speicherspannung
1.2 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Kompatible Produkte
Intel Z690, Intel B660
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
144.2 mm
Höhe
46.1 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr5 ram teamgroup, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.