Energie | Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| AC Eingangsspannung | 200 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000,10000 Mbit/s |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP) |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 438 mm |
| Tiefe | 985 mm |
| Höhe | 176 mm |
| Gewicht | 37900 g |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Externe mini-SAS-Anschlüsse | 2 |
| PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
Leistungen | Typ | Speicherserver |
| Geräteklasse | Großunternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Zahl der Benutzer | 16000 Benutzer |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SSH, SSL/TLS |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
Design | Gehäusetyp | Rack (4U) |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 4 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 80 mm |
| LED-Anzeigen | Ja |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon Silver |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 4210R |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.4 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Threads | 20 |
| Prozessor-Cache | 13.75 MB |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
Prozessor Besonderheiten | Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 60 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial Attached SCSI (SAS) |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial Attached SCSI (SAS) |
| Größe des Speicherlaufwerks | 3.5 Zoll |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 3.5 Zoll |
| Gesamtkapazität der installierten Systemantriebe | 960 GB |
| Anzahl der installierten Systemlaufwerke | 2 |
| Anzahl der unterstützten Systemlaufwerke | 2 |
| System-Laufwerkstyp | SSD |
| System-Laufwerkskapazität | 480 GB |
| System-Laufwerksschnittstelle | Serial ATA III |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Speicher | Speicherkapazität | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Maximum unterstützte RAM | 512 GB |
| Memory Formfaktor | RDIMM |
| ECC | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |